Referenties
SKF:OR 31.34X3.53-N70
Rubix:04084668
Fabrikant:527479
EAN:7316571704531

Productdetails : SKF O-RING 31,34X3,53 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,4 g |
| Binnendiameter | 31,34 mm |
| Snoerdikte | 3,53 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 50,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
