Referenties
SKF:OR 31.47X1.78-N70
Rubix:04084670
Fabrikant:527477
EAN:7316571706351

Productdetails : SKF O-RING 31,47X1,78 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,1 g |
| Binnendiameter | 31,47 mm |
| Snoerdikte | 1,78 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 37,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
