Referenties
SKF:OR 339.3X5.7-N70
Rubix:04083837
Fabrikant:527430
EAN:7316571700403

Productdetails : SKF O-RING 339,3X5,7 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35,4 g |
| Binnendiameter | 339,3 mm |
| Snoerdikte | 5,7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,88 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 100,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
