Referenties
SKF:OR 359.3X5.7-N70
Rubix:04083841
Fabrikant:527388
EAN:7316571700472

Productdetails : SKF O-RING 359,3X5,7 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36,5 g |
| Binnendiameter | 359,3 mm |
| Snoerdikte | 5,7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,47 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 133,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
