Referenties
SKF:OR 40.0X4.0-N70
Rubix:04082615
Fabrikant:527304
EAN:7316571718583

Productdetails : SKF O-RING 40X4 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Snoerdikte | 4 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 90,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
