Referenties
SKF:OR 40.95X2.62-N70
Rubix:04084692
Fabrikant:527301
EAN:7316571718637

Productdetails : SKF O-RING 40,95X2,62 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,9 g |
| Binnendiameter | 40,95 mm |
| Snoerdikte | 2,62 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 52,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
