Referenties
SKF:OR 42.86X3.53-N70
Rubix:04084695
Fabrikant:527272
EAN:7316571719061

Productdetails : SKF O-RING 42,86X3,53 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,8 g |
| Binnendiameter | 42,86 mm |
| Snoerdikte | 3,53 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 67,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
