Referenties
SKF:OR 46.99X5.33-N70
Rubix:04084701
Fabrikant:527210
EAN:7316571719627

Productdetails : SKF O-RING 46,99X5,33 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,5 g |
| Binnendiameter | 46,99 mm |
| Snoerdikte | 5,33 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,92 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 103,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
