Referenties
SKF:OR 49.5X3.0-N70
Rubix:04082643
Fabrikant:527174
EAN:7316571719962

Productdetails : SKF O-RING 49,5X3 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,5 g |
| Binnendiameter | 49,5 mm |
| Snoerdikte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 72,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
