Referenties
SKF:OR 5.1X1.6-N70
Rubix:04081828
Fabrikant:527160
EAN:7316571698021

Productdetails : SKF O-RING 5,1X1,6 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,1 g |
| Binnendiameter | 5,1 mm |
| Snoerdikte | 1,6 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 37,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
