Referenties
SKF:OR 63.0X2.0-N70
Rubix:04082676
Fabrikant:527018
EAN:7316571718750

Productdetails : SKF O-RING 63X2 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Binnendiameter | 63 mm |
| Snoerdikte | 2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 87,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
