Referenties
SKF:OR 64.6X2.4-N70
Rubix:04082683
Fabrikant:527000
EAN:7316571718859

Productdetails : SKF O-RING 64,6X2,4 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 64,6 mm |
| Snoerdikte | 2,4 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,64 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 91,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
