Referenties
SKF:OR 72.39X5.33-N70
Rubix:04084743
Fabrikant:526924
EAN:7316571719696

Productdetails : SKF O-RING 72,39X5,33 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,8 g |
| Binnendiameter | 72,39 mm |
| Snoerdikte | 5,33 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,51 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 80,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
