Referenties
SKF:OR 82.22X2.62-N70
Rubix:04084758
Fabrikant:526846
EAN:7316571691480

Productdetails : SKF O-RING 82,22X2,62 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,9 g |
| Binnendiameter | 82,22 mm |
| Snoerdikte | 2,62 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,70 excl. BTW
/ stuk
€ 0,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
