Referenties
SKF:OR 88.49X3.53-N70
Rubix:04084762
Fabrikant:526816
EAN:7316571691916

Productdetails : SKF O-RING 88,49X3,53 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,5 g |
| Binnendiameter | 88,49 mm |
| Snoerdikte | 3,53 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 152,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
