Referenties
SKF:OR 89.1X5.7-N70
Rubix:04082724
Fabrikant:526811
EAN:7316571691978

Productdetails : SKF O-RING 89,1X5,7 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 89,1 mm |
| Snoerdikte | 5,7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 108,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
