Referenties
SKF:OR 94.92X2.62-N70
Rubix:04084769
Fabrikant:526763
EAN:7316571692449

Productdetails : SKF O-RING 94,92X2,62 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 94,92 mm |
| Snoerdikte | 2,62 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 196,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
