FESTO AFDEKKING DADS-AB-G6-10-500 1212479

Obturator

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DADS-AB-G6-10-500
Rubix:05113048
Fabrikant:1212479
EAN:4052568105242
FESTO AFDEKKING DADS-AB-G6-10-500 1212479
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO AFDEKKING DADS-AB-G6-10-500 1212479


afdekking DADS-AB-G6-10-500 Geschikt voor DGSL-minischuif Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=0 - 60 °C, Productgewicht=74,7 g, Materiaalspecificatie=conform RoHS
Cover DADS-AB-G6-10-500 1212479

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedeksel
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,51 excl. BTW
/ stuk
34,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen