FACOM OGV GRIP-BITDOPPEN 8 1/4' RTM.J8MGRPPB (SET=8ST)

OGV Grip bitset

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:RTM.J8MGRPPB
Rubix:10109991
EAN:3662424156984
FACOM OGV GRIP-BITDOPPEN 8 1/4' RTM.J8MGRPPB (SET=8ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen8
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FACOM OGV GRIP-BITDOPPEN 8 1/4' RTM.J8MGRPPB (SET=8ST)


De Facom OGV® bitset, met referentie RTM.J8MGRPPB, is ontworpen voor het efficiënt losdraaien van beschadigde schroeven en bouten. Deze set van 8 delen dekt maten van 2 tot 8 mm en biedt een duurzame en nauwkeurige oplossing dankzij het speciale OGV® Grip-profiel. De set onderscheidt zich door de hoogwaardige afwerking, de verchroomde glans en de vaste, niet-verwijderbare bit.

Kenmerken:
Deze doppenset is uitgerust met het OGV® Grip-profiel, speciaal ontwikkeld om grip te behouden op beschadigde zeskantschroeven en -bouten, waardoor veilig en gecontroleerd losdraaien mogelijk is. De vaste bit zorgt voor optimale stijfheid tijdens gebruik. De hoogglans chroomafwerking beschermt tegen corrosie en maakt reinigen eenvoudiger, terwijl de geharde fosfaatpunt extra slijtvastheid garandeert. Het geheel wordt geleverd in een compacte kunststof doos met een schuiminlay voor veilige en overzichtelijke opslag.

Specificaties
• Inhoud: 8 OGV® Grip doppensleutels van 2 tot 8 mm (2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 mm)
• Type: OGV® Grip zeskantdoppen
• Bit: vast, niet-verwijderbaar
• Aandrijving: 1/4" vierkant
• Afwerking: hoogglans chroom
• Punt: gehard, fosfaatbehandeld
• Doos: kunststof, 210 x 133 x 59 mm
• Schuiminlay: 104 x 189 x 45 mm

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een toonaangevende speler op het gebied van professioneel handgereedschap. Met meer dan 100 jaar ervaring biedt het Franse merk robuuste, innovatieve en betrouwbare oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en de onderhoudssector. Facom onderscheidt zich door zijn toewijding aan kwaliteit, veiligheid en prestaties.

Sterke punten

• Efficiënt losdraaien van beschadigde zeskantschroeven en -bouten
• Verhoogde slijtvastheid dankzij de geharde fosfaatpunt
• Praktische en veilige opslag in kunststof doos met schuiminlay
• Vaste bit voor nauwkeurig en stabiel gebruik
• Hoogglans chroomafwerking als bescherming tegen corrosie

Toepassingen

De Facom OGV® Grip doppenset wordt aanbevolen voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan beschadigde zeskantschroeven, vooral in omgevingen waar precisie en betrouwbaarheid cruciaal zijn. Hij is ideaal voor sectoren zoals mechanisch onderhoud, auto-industrie, zware industrie en industriële installaties. Deze set biedt uitkomst waar standaard gereedschap tekortschiet bij beschadigde schroefkoppen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen8
Afdrukhex / allen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,51 excl. BTW
/ set
102,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden