MILWAUKEE SCHROEVENDR. 39IN1 MULTI-BIT PRECISIE PACKOUT BOX
Milwaukee schroevendr. 39in1 multi-bit precisie packout box
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:39 in 1 Precision Multi-Bit Screwdriver
Rubix:A0879349
Fabrikant:4932498177
EAN:4058546520465



Productdetails : MILWAUKEE SCHROEVENDR. 39IN1 MULTI-BIT PRECISIE PACKOUT BOX
360° rotating back cap, giving greater control for speed and precision and optimised for any kind of maintenance applications. The 39 in 1 precision multi-bit screwdriver features a dual-length shank providing a compact and a standard size. Supplied in a durable PACKOUT™ compatible case designed to get the bits out easily. PH2 / PH1 / PH0 / PH00 / PH000 / SL3.5 / SL3 / SL2.5 / SL2 / SL1.5 / SL1 / SPANNER 6 / SPANNER 4 / SO / HT3.5mm / HT3mm / HT2.5mm / HT2mm / H1.5mm / H1.3mm / H0.9mm / T BO15 / T BO10 / T BO9 / T BO8 / T BO7 / T BO6 / T BO5 / T4 / T3 / Y1 / Y0 / Y000 / P5 / P2 / TA3 / TA2 / SQ2 / SQ1.
Milwaukee 39-in-1 precisie multibit-schroevendraaier met dual length shank en 360° roterende dop voor nauwkeurig werken. In PACKOUT-compatibele koffer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 39 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Materiaal | chroom-geplateerde bit-holder en shank (roestbescherming); antislip handgreep |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 46,90
€ 45,90 excl. BTW
/ stuk
€ 55,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
