Referenties
SKF:11558
Rubix:04080428
Fabrikant:497977
EAN:0085311500975


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 29,36 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52,37 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 11557
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 195,4 g |
| Binnendiameter | 29,36 mm |
| Buitendiameter | 52,37 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,43 excl. BTW
/ stuk
€ 11,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen