Referenties
SKF:115X140X12 CRW1 R
Rubix:04083977
Fabrikant:502848
EAN:0085311503112

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 115X140X12 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90,7 g |
| Binnendiameter | 115 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,63 excl. BTW
/ stuk
€ 32,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
