Referenties
SKF:17557
Rubix:04080523
Fabrikant:518884
EAN:0085311018708


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,85 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 17557
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,6 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 69,85 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,09 excl. BTW
/ stuk
€ 13,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen