Referenties
SKF:24X38X7 CRW1 V
Rubix:04081368
Fabrikant:516145
EAN:0085311007368

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 24X38X7 CRW1 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,59 excl. BTW
/ stuk
€ 17,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
