Referenties
SKF:32X52X8 CRW1 R
Rubix:04081487
Fabrikant:513874
EAN:0085311011761

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 32X52X8 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,6 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,43 excl. BTW
/ stuk
€ 12,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
