Referenties
SKF:35X56X8 CRW1 V
Rubix:04081525
Fabrikant:513147
EAN:0085311013482

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 35X56X8 CRW1 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,8 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 56 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,88 excl. BTW
/ stuk
€ 22,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
