Referenties
SKF:40X60X8 CRW1 R
Rubix:04081596
Fabrikant:512057
EAN:0085311016209

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 40X60X8 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,8 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,16 excl. BTW
/ stuk
€ 13,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
