Referenties
SKF:45X75X8 CRW1 R
Rubix:04081663
Fabrikant:510725
EAN:0085311019248

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 45X75X8 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27,2 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,27 excl. BTW
/ stuk
€ 17,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
