Referenties
SKF:9303
Rubix:04080200
Fabrikant:504438
EAN:0085311007245


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 23,83 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 38,1 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 9303
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,1 g |
| Binnendiameter | 23,83 mm |
| Buitendiameter | 38,1 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,41 excl. BTW
/ stuk
€ 6,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen