Referenties
SKF:100X140X12 CRWA1 R
Rubix:04084864
Fabrikant:523351
EAN:0085311034098

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 100X140X12 CRWA1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 113,3 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,43 excl. BTW
/ stuk
€ 36,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
