Referenties
SKF:22361
Rubix:04085707
Fabrikant:516570
EAN:0085311024815


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 22361
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25,4 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,89 excl. BTW
/ stuk
€ 21,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen