Referenties
SKF:7628
Rubix:04085986
Fabrikant:505590
EAN:0085311005944


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 41,25 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 7628
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,3 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 41,25 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,09 excl. BTW
/ stuk
€ 6,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen