Referenties
SKF:23093
Rubix:04085717
Fabrikant:516332
EAN:0085311025546


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 58,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,58 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 23093
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Binnendiameter | 58,75 mm |
| Buitendiameter | 82,58 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,89 excl. BTW
/ stuk
€ 20,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen