Referenties
SKF:35029
Rubix:04080634
Fabrikant:513017
EAN:0085311032353


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120,68 mm |
| Breedte | 15,88 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 35029
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 154,2 g |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 120,68 mm |
| Breedte | 15,88 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,85 excl. BTW
/ stuk
€ 39,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen