Referenties
SKF:4912
Rubix:04085895
Fabrikant:510016
EAN:0085311003278


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 19,05 mm |
| Breedte | 3,18 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 4912
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,2 g |
| Binnendiameter | 12,7 mm |
| Buitendiameter | 19,05 mm |
| Breedte | 3,18 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste metalen-armatuur pakking zonder veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,79 excl. BTW
/ stuk
€ 4,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen