Referenties
SKF:22X32X7 HMS5 RG
Rubix:04082034
Fabrikant:516814
EAN:7316572269978

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 22X32X7 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,7 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,90 excl. BTW
/ stuk
€ 2,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen