Referenties
SKF:25X35X7 HMS5 RG
Rubix:04082059
Fabrikant:515863
EAN:7316572032206

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 25X35X7 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,5 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,90 excl. BTW
/ stuk
€ 2,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
