Referenties
SKF:25X52X7 HMS5 V
Rubix:04081402
Fabrikant:515733
EAN:7316572032411

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 25X52X7 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,8 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,73 excl. BTW
/ stuk
€ 12,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
