Referenties
SKF:36X62X7 HMS5 RG
Rubix:04082199
Fabrikant:512878
EAN:7316572550908

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 36X62X7 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21,2 g |
| Binnendiameter | 36 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,47 excl. BTW
/ stuk
€ 4,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
