Referenties
SKF:70X85X8 HMS5 RG
Rubix:04082387
Fabrikant:502878
EAN:7316572278086

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 70X85X8 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27,8 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,79 excl. BTW
/ stuk
€ 5,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen