Referenties
SKF:85X120X12 HMS5 RG
Rubix:04084551
Fabrikant:505139
EAN:7316572553145

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 85X120X12 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 83,5 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,77 excl. BTW
/ stuk
€ 10,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen