Referenties
SKF:85X120X12 HMS5 V
Rubix:04083591
Fabrikant:505138
EAN:7316572547144

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 85X120X12 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100,3 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,96 excl. BTW
/ stuk
€ 48,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
