Olielekbak
Filter opties
Categorieën
olielekbak (4)
1Merk / Fabrikant
bahco
(4)

4 Product (en) met 4 variant (s):
BAHCO OLIE AFVOERTANK - 8L. BOD2008
- bahco:BOD2008
- rubix:A0769918
- ean:7314150169986
- Inhoud:8 l
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 68,60 excl. BTW
/ stuk
BAHCO GRAVITATIE OLIE AFVOER - 90L BOD8901
- bahco:BOD8901
- rubix:A0206855
- ean:7314150169016
- Inhoud:90 l
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
€ 426,63 excl. BTW
/ stuk
BAHCO LUCHT OLIEAFVOER BOD8902
- bahco:BOD8902
- rubix:A0769913
- ean:7314150169023
- Inhoud:90 l
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 1.155,52 excl. BTW
/ stuk
BAHCO OLIE AFTAPPER EN NAVULLER MET BOD8903A
- bahco:BOD8903A
- rubix:A0769310
- ean:7314150265374
- Inhoud:90 l
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 1.698,13 excl. BTW
/ stuk




