BAHCO GRAVITATIE OLIE AFVOER - 90L BOD8901
Gravitatie olie afvoer BOD8901
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:BOD8901
Rubix:A0206855
EAN:7314150169016

Documenten
Productdetails : BAHCO GRAVITATIE OLIE AFVOER - 90L BOD8901
Geschikt voor uitdruipen d.m.v. zwaartekracht van olie bij motoren, versnellingsbakken, en differentieel van allerlei typen voertuigen. Versterkte verbinding tussen tank en olie buis om risico van lekkage te minimaliseren. Draaibaar gebogen trechter zorgt voor hoge flexibiteit en capaciteit. Metalen versterkte slangen. Greep met foam beschermd ter voorkoming van krassen aan de auto in het geval van een ongeluk, en voor koude-isolatie waarbij voorkomen wordt dat de gebruiker met metalen delen in aanraking komt. Metal reinforced hoses for improved durability. Foam protected handle for insulation and to avoid scratches on vehicles in case of an accident. Gauges indicaTing the level of contained liquid and the air tank pressure. Useful plastic tray for screws, tools and other equipments. Certified according to 2006/42/EC + BS EN1494. Option: 60cm extension funnel easy to position & capture fluid ref. BOD8901AC1.
Sterke punten
•Gravity oil drainer used to drain used oil from engines, gearboxes and differentials of all vehicles
Reinforced connection between tank and oil tube to minimise the risk of leaks
Swivelling offset funnel design for high flexibility with 18 litre capacity
Metal reinforced hoses for improved durability
Foam protected handle for insulation and to avoid scratches on vehicles in case of an accident
Gauges indicating the level of contained liquid, air tank and suction pressures
One swivel castor with brake for increased safety
CE certified according to Directive 2006/42/EC
Reinforced connection between tank and oil tube to minimise the risk of leaks
Swivelling offset funnel design for high flexibility with 18 litre capacity
Metal reinforced hoses for improved durability
Foam protected handle for insulation and to avoid scratches on vehicles in case of an accident
Gauges indicating the level of contained liquid, air tank and suction pressures
One swivel castor with brake for increased safety
CE certified according to Directive 2006/42/EC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27000 g |
| Inhoud | 90 l |
| Hoogte | 1000 mm |
| Lengte | 480 mm |
| Breedte | 440 mm |
| Type | afvoer- en bijvulapparatuur |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 426,63 excl. BTW
/ stuk
€ 516,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
