Referenties
Optibelt:2800 14M 115 HILO
Rubix:A0921756
Fabrikant:1082610
EAN:4044978564429

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHILO 2800 115
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14m |
| Werklengte | 2800 mm |
| Breedte riem | 115 mm |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.967,85 excl. BTW
/ stuk
€ 2.381,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
