Referenties
Optibelt:1120 8M 50 HILO
Rubix:A0926398
Fabrikant:1082088
EAN:4044978559203

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHILO 1120 50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 1120 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 140 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
