Referenties
Optibelt:1520 8M 50 HILO
Rubix:A0512599
Fabrikant:1082239
EAN:4044978560711

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHILO 1520 50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 1520 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,78 excl. BTW
/ stuk
€ 273,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
