Referenties
Optibelt:3360 14MHL 170
Rubix:A0316751
Fabrikant:1853798
EAN:4014486405545



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHL 3360 170
Bij aandrijvingen met een lage riemtoerental overtreffen Optibelt OMEGA HL-tandriemen de capaciteit van Optibelt OMEGA HP met maximaal 25 %. Bovendien is het ontwerp geoptimaliseerd, zodat Optibelt OMEGA HL veel geschikter is voor schokbelastingen. Bij gebruik voor nieuwe aandrijfontwerpen in dit soort toepassingen bereikt Optibelt OMEGA HL de hoogst mogelijke functionele betrouwbaarheid in combinatie met een optimale efficiëntie.
Hoogwaardige tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14mhl |
| Werklengte | 3360 mm |
| Breedte riem | 170 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 240 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.261,54 excl. BTW
/ stuk
€ 3.946,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
