Referenties
Optibelt:130 2MHP 9
Rubix:A0465832
Fabrikant:1981744
EAN:4014486423099

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 2MHP 130 9
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige tandriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste aandrijvingen met hoge snelheden. Verbeterde materialen en geavanceerde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elke aandrijfbehoefte is er een geschikte riemprofiel.
Hoogwaardige tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 52 |
|---|---|
| Profiel | 2mhp |
| Werklengte | 130 mm |
| Breedte riem | 9 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 2 mm |
| Aantal tanden | 65 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 348,40 excl. BTW
/ 52 stuks
€ 421,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen