SKF TMMR 350 XL BINNEN- EN BUITENTREKKER
Omkeerbare bek trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:TMMR 350XL
Rubix:A0947026
EAN:7316575460006

Documenten
Productdetails : SKF TMMR 350 XL BINNEN- EN BUITENTREKKER
De veelzijdige SKF-klauwtrekkers zijn geschikt voor het inwendig en uitwendig trekken van lagers en andere componenten. Het standaard assortiment van acht trekkers is geschikt voor een breed scala aan lager- en componentmaten. De vier grootste TMMR..F trekkers zijn standaard ook verkrijgbaar met extra lange armen (TMMR ....XL). De extra lange armen helpen bij het demonteren van lagers en componenten die ver van het aseinde zijn geplaatst en kunnen verder worden verlengd door verlengstukken toe te voegen.
Sterke punten
Zelfvergrendelende armen voor eenvoudige aanpassing van de grijpbreedte
Zeskantkop op de balk maakt rotatie van de trekker en het lager mogelijk tijdens demontage, wat het gebruiksgemak verbetert
Breed grijpbereik van 23 mm (0,9 inch) intern tot 350 mm (13,8 inch) extern, waardoor veel lagers en componenten kunnen worden gedemonteerd.), waardoor veel lagers en componenten kunnen worden gedemonteerd
In tegenstelling tot veel vergelijkbare trekkers kunnen de trekkers worden gebruikt tot hun volledige nominale belastingscapaciteit zonder dat de trekarmen permanent vervormen
Armen en balk zijn gepassiveerd met zink voor een betere corrosiebestendigheid en eenvoudige reiniging
De extra lange armverlengstukken, die eenvoudig te monteren en te verwijderen zijn, kunnen worden gebruikt om de effectieve armlengte verder te vergroten. Het gebruik van verlengstukken gaat niet ten koste van de totale trekkracht
De SKF Reversible Jaw Pullers kunnen ook worden geleverd in drie verschillende sets, compleet met een werkplaatsstandaard.
Toepassingen
Uitwendig en inwendig trekken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | omkeerbare bek trekker |
| Lengte | 221 mm |
| Serie | tmmr |
| Model | tmmr 350xl |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes